iphone 盗難防止のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
106件の「iphone 盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止 スマホ」、「スマホ セキュリティワイヤー」、「ダイヤル錠 ボックス」などの商品も取り扱っております。

eセキュリティ サンワサプライランキング2位
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellularアズワン品番64-0908-89
1個
799税込879
当日出荷

スロット増設パーツ(200-SL054) サンワダイレクトランキング3位
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。
色(本体)シルバー取扱説明書日本語取扱説明書あり通し穴径(Φmm)約6
1個
1,098税込1,208
当日出荷

セキュリティ(200-SL057) サンワダイレクトランキング4位
サンワダイレクトセキュリティ(200-SL057)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)。約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,698税込10,668
当日出荷

セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 サンワサプライランキング5位
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1形状パッケージ形状:ビニール袋本体寸法(mm)(D)12、(H)52スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
1,098税込1,208
当日出荷

セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。 別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
セット内容取り付けパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約5.2タイプその他:接着(タブレット)種類取り付けパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
1個
349税込384
当日出荷

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)3適合タブレット、PCセット内容吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム【ワイヤー】ブラック質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68タイプ通常種類吸盤セキュリティワイヤーロック材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,698税込6,268
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット盗難防止ホルダー
セキュリティスロットのないPC・タブレットに。セキュリティロットのないPC・タブレットにセキュリティワイヤーを接続するためのホルダー。 10~13インチのPC・タブレットに対応。(対角線長300~370mm)・対応サイズ/10~13インチまで ・鍵付。材質:アルミニウム合金。サイズ:48×238~375mm、対角線長:300~370mm。セット内容:本体×1、鍵×2
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、鍵×2材質アルミニウム合金寸法(mm)48×238~375、(対角線長)300~370対応インチサイズ10~13
1個
5,000税込5,500
3日以内出荷

盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤材質亜鉛合金長さ(mm)32.6幅(mm)32.6シルバー高さ(mm)6.7質量(g)23.8対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに保証期間2年
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
7,598税込8,358
9日以内出荷

多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360°長さ(mm)118幅(mm)136高さ(mm)300質量(kg)1.1保証期間2年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:1対応インチサイズ13インチセット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

1個
7,598税込8,358
9日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062)
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書ありタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
1個
899税込989
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティボックス
耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容本体×1、ワイヤー×1ワイヤー径(Φmm)4.4桁数4桁(暗証番号)ワイヤー長さ(m)1.5内寸(mm)(収納部)228×135×60ロックダイヤル錠
1個
4,498税込4,948
当日出荷

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 セキュリティスロットがない機器に最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能スロット:約8×3名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
879税込967
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)20材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.5材質質量(g)139対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。ロックダイヤル式(4桁/回転式)取扱説明書(0.8MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
5,598税込6,158
翌々日出荷