- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- iso ナットのおすすめ人気ランキング
iso ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新6,243件の「iso ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンナット」、「iso ナットキャップ」、「ISO」などの商品も取り扱っております。
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼高さ(mm)27対辺(mm)33ねじサイズM22×ピッチ1.5
シナール新ISO方式ナット
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用対辺(mm)33ピッチ1.5全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールねじ径M22ねじ径(mm)22
1個
¥599税込¥659
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
対辺(mm)41ねじ径M30
外径×全長(mm)33×61内ネジM20外ネジM30メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ対辺(mm)21
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)31×76内ネジM20外ネジM30対辺(mm)21
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当規格1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
国内大型4社共通
材質S48C対辺(mm)41