iso 本のおすすめ人気ランキング

2026/10/08更新
16,125件の「iso 本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンパーティション」、「ISO」、「クリーンパーテーション」などの商品も取り扱っております。
  • 小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテックランキング1位
    塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
    集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
    1台
    ¥58,980~税込¥64,878~
    5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • 激落ちくん スプレーワイパー LEC(レック)ランキング2位
    踏むだけで水がでる!簡単に水拭きができます。給水ボトル付きヘッド。カンタン取り付け外し!キャップをはずして水を入れられる!汚れのかき出しやふきとりに使えるクロス付き。
    用途フローリング掃除や壁面等の高いところのお掃除にも!材質【柄】ABS樹脂・ポリプロピレン・ナイロン・EVA樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ABS樹脂・ポリアセタール【ボトル】ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・発泡PE樹脂【クッション】発泡PE樹脂・ナイロン【クロス】ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちくんボトル容量(mL)60(満水容量)
    1本
    ¥1,998税込¥2,198
    7日以内出荷

  • クリーニングスティック(250本) エスコランキング3位
    ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
    用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに長さ(mm)75.5エスコ品番EA109DY-10材質コットンヘッド径(Φmm)3.2
    1箱
    ¥925税込¥1,018
    当日出荷

  • 激落ちくん 掃ける 玄関タイルブラシ LEC(レック)ランキング4位
    ブラシの長さが変えられるため、掃く・磨くの2通りの使い方ができます。ブラシを長く出した状態は、玄関周りの砂・土等の掃き掃除に便利です。ほうきの様にしならせて掃くことができます。ブラシを短く出した状態は、玄関タイルや目地の磨き掃除に便利です。タイル・目地に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。収納ケース付きでブラシを差し込むだけでサッと自立します。玄関の隅などに置いてすっきり収納できます。
    用途玄関掃除に材質【柄】ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミニウム合金【ヘッド】ポリアセタール、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー【ブラシ】ナイロン、ポリエステル【ケース】スチロール樹脂シリーズ激落ちくん
    1本
    ¥2,998税込¥3,298
    7日以内出荷

  • 激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ショート柄 LEC(レック)ランキング5位
    柄が根元から回転してたためるため、粘着テープをタテ向きにすっきり収納できます。ケースが無いため、出し入れの手間が無くサッとお掃除できます。粘着テープはめくった後にカットする必要が無い、切れてるタイプです。端から引っ張るだけで1周分がめくり取れます。本体の端を引っ張って広げるだけで、粘着テープの取り付け・取り外しができます。
    用途カーペットクリーナー材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール【テープ】粘着加工紙シリーズ激落ちくん
    1本
    ¥1,498税込¥1,648
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。 三角・フラットはMMモデルや艦船モデルなど繊細な部分の拭き取りに最適です。
    用途塗装用形状三角・フラット
    1袋(50本)
    ¥298税込¥328
    欠品中

  • ISO14001とJISQ14001の英和対訳版。原文(英文)併記によって、要求事項の意味をより理解しやすい。日常業務、審査現場等で携帯に便利なハンディサイズ。 1適用範囲; 2引用規格; 3用語及び定義; 4組織の状況; 5リーダーシップ; 6計画; 7支援; 8運用; 9パフォーマンス評価; 10改善; 附属書
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型B40/新書ページ数262著者名日本規格協会初版年月2016年02月
    1冊
    ¥4,100税込¥4,510
    9日以内出荷

  • ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型B40/新書ページ数452著者名日本規格協会 。品質マネジメントシステム規格国内委員会初版年月2016年02月
    1冊
    ¥5,000税込¥5,500
    7日以内出荷

  • やらされる内部監査から意図のある内部監査へ。内部監査指摘報告書の事例から監査のポイントを詳解。組織の機能と要求事項の両面から指摘できる内部監査のコツを解説。内部監査を効果的に運用するための11の実践アドバイスを紹介。QMSをより効果的なものにしたい方にも最適。 第1章内部監査実施上の悩みとその回答(推進事務局・推進スタッフ・管理責任者の悩み;被監査部門の悩み;内部監査員の悩み;トップの悩み); 第2章内部監査事例(不適合報告書・改善指摘報告書の読み方;不適合報告書と改善指摘報告書の事例分析;不適合、改善指摘及び是正処置の書き方;内部監査の着眼点); 第3章プロセス改善に役立つ是正処置の方法(是正処置の見える化;再発防止の見える化シートの活用事例); 第4章内部監査の視点(内部監査の基本;中小企業における内部監査の視点); 第5章内部監査の効果を上げる意義と必要性(日常業務から見たISO9001;内部監査の活用法)
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数148著者名ISO 9001内部監査指摘ノウハウ集編集委員会初版年月2016年10月
    1冊
    ¥2,400税込¥2,640
    当日出荷

  • ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数280著者名中條 武志。棟近 雅彦。山田 秀初版年月2015年11月
    1冊
    ¥3,500税込¥3,850
    7日以内出荷

  • 動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して。20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
    用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター寸法(mm)38×13×112質量(g)52アズワン品番68-5086-50
    1袋(1本)
    ¥9,998税込¥10,998
    4日以内出荷

  • 極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
    用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸
    1セット(100本)
    ¥6,998税込¥7,698
    当日出荷

  • 動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属の動物用SpO2測定クリッププローブの交換パーツです。破損汚損したプローブの性能を回復します。
    用途動物用SpO2測定クリッププローブ寸法(mm)24×27×112質量(g)23アズワン品番68-5086-48
    1袋(1本)
    ¥14,980税込¥16,478
    4日以内出荷

  • ISO22000:2018に対応!~食品安全マネジメントシステムの要求事項を正しく理解するための副読本~本書は、2018年6月に改訂されたISO22000:2018の逐条解説書です。2005年に発行されて以来、初めて改訂された2018年までの間にISOマネジメントシステムを取巻く環境は大きく変化をしており、その変化に対応する形で、他のマネジメントシステム規格と構造的に共通のフレームを核に作成された点や、食品の質とともに、本質的にリスクへの対応が行われた点で大きな改訂がされました。ISO22000の認証を更新される方や新規取得をお考えの方、必携の一冊です。
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数184著者名ISO/TC 34/SC 17食品安全マネジメントシステ 湯川剛一郎初版年月2019/01/01
    1冊
    ¥8,500税込¥9,350
    8日以内出荷

  • 今改訂のベースとなった、”附属書SL”の解説。”JISQ14001:2015”を参照しながら、規格の全容を解説。2色刷により、”附属書SL”の共通テキスト(青)と、EMS固有のテキスト(黒)が区別されており、要求事項の正確な理解に役立ちます。 第1部ISO140012015年改訂の概要(改訂の目的と経緯;EMSの将来課題スタディグループの勧告;ISO14001継続的改善調査とその結果ほか); 第2部ISOマネジメントシステム規格の整合化(附属書SL開発の経緯;附属書SLの構成;用語及び定義ほか); 第3部ISO14001:2015の解説(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか)
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数320著者名吉田敬史。奥野麻衣子初版年月2015年11月
    1冊
    ¥3,800税込¥4,180
    9日以内出荷

  • 第1章ISO9001とは、リスク・機会とは(ISO9001とは?;なぜ標準化を進めるか?;リスクと機会); 第2章見るみるQモデル(ISO9001品質マネジメントシステムモデル); 第3章ISO9001の重要ポイントとワークブック(組織の状況(Contextoftheorganization);リーダーシップ(Leadership);計画(Planning);支援(Support);運用(Operation);パフォーマンス評価(Performanceevaluation);改善(Inprovement)); 第4章見るみるQ資料編(プロセスアプローチ;SWOT(スウォット)分析の事例;品質目標事例集;ヒューマンエラー;内部監査の準備作業の重要ポイント;各部門とISO9001要求事項の関連(製造業の参考事例);自社・組織のISO年間活動スケジュール)
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数118著者名深田博史。寺田和正。寺田博初版年月2016年06月
    1冊
    ¥1,000税込¥1,100
    7日以内出荷

  • 動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)と使用するためのオプション品です。一本のプローブの先端の表裏にSpO2センサーと体温センサーを装備しているため動物の直腸に差し込んでSpO2値と体温が同時に計測できます。
    用途動物用SpO2体温プローブ寸法(mm)27×12.5×112質量(g)39アズワン品番68-5086-47
    1袋(1本)
    ¥29,980税込¥32,978
    4日以内出荷

  • 1袋(100本)
    ¥725税込¥798
    当日出荷

  • 日本規格協会

    対訳ISO 13485 2016年版

    ISO13485:2016待望の対訳版書籍発行!ISO13485:2016は、全世界の医療機器産業の品質マネジメントシステムを確立するために作成された国際規格であり、各国の法規制に導入、ないし導入されつつあります。わが国においても、ISO13485をベースとするJISQ13485は薬機法のQMS省令の基となっている標準であり、医療機器のQMS適合性監査で幅広く利用されています。本書は、ISO13485:2016の原文(英語)と、JISQ13485:2018の原案(日本語)を見開きにした便利な書籍です。
    ジャンル工学。工業。総記分類専門判型A5ページ数175著者名日本医療機器産業連合会 ISO/TC 210国内対策委員会初版年月2017/09/01
    1冊
    ¥7,400税込¥8,140
    当日出荷

  • 1袋(250袋)
    ¥1,030税込¥1,133
    当日出荷