- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- isoネジのおすすめ人気ランキング
isoネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,498件の「isoネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 皿ねじ」、「プラスねじ」、「ネジ m2.3」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴