- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- jd110v85w・np eのおすすめ人気ランキング
jd110v85w・np eのおすすめ人気ランキング
2026/10/11更新102件の「jd110v85w・np e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jd110v85w np/e」、「ミニ ハロゲン 電球 led」、「ハロゲン投光器用交換ランプ 250w」などの商品も取り扱っております。
- 全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
- 用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
- 消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110色クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ1個¥2,598税込¥2,858当日出荷
- 一般白熱電球の1/200の容積で高効率口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネオクールハロゲン100W形
店舗のダウンライト照明などに最適消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン1箱(2個)¥3,998税込¥4,398当日出荷 - 110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
- 店舗のダウンライト照明などに最適消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン1個¥1,998税込¥2,198当日出荷
- ELPA
ミニハロゲンランプ
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110色クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ1個¥2,698税込¥2,968当日出荷 - 投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
- 東京メタル
LED電球ハロゲン形
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ1個¥2,198税込¥2,418当日出荷 - 電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
- 一般白熱電球の1/200の容積で高効率口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリアエコロジー商品省エネ
- ELPA
ミニハロゲンランプ
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110色クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ1個¥2,798税込¥3,078当日出荷 - 光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
- 岩崎電気
アイハロゲンランプJ形50W
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球1個¥1,998税込¥2,198当日出荷 - Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用1個¥139税込¥153当日出荷
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネオクールハロゲン75W形65W
店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン1個¥1,998税込¥2,198当日出荷 - 別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネオクールハロゲン150W形130W
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ1個¥1,998税込¥2,198当日出荷 - コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50