- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- kvk 水漏れのおすすめ人気ランキング
kvk 水漏れのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新103件の「kvk 水漏れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドル TOTO」、「KVK カートリッジ」、「止水栓 スピンドル」などの商品も取り扱っております。
仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
1個
¥549税込¥604
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
普通に使っていても節水効果があります。
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
1個
¥419税込¥461
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用。水栓/寒冷地用。ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199税込¥219
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
1個
¥489税込¥538
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用。ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥569税込¥626
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥469税込¥516
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13