kvk 泡沫器のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
117件の「kvk 泡沫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫器」、「泡沫キャップ kvk」、「エア レーター」などの商品も取り扱っております。
水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVKランキング1位
1セット
599税込659
当日出荷


泡沫器 KVKランキング3位
1個
999税込1,099
当日出荷


13mm水栓用泡まつキャップ TOTOランキング5位
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869税込956
当日出荷

1個
499税込549
当日出荷

接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
529税込582
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979税込1,077
当日出荷

1個
679税込747
当日出荷





1個
679税込747
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
1個
609税込670
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
1個
339税込373
当日出荷

1個
599税込659
当日出荷


節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
1個
1,998税込2,198
当日出荷