led 合図灯のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
152件の「led 合図灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警笛付き誘導棒」、「ニンジン棒」、「停止灯」などの商品も取り扱っております。
LED合図灯 TRUSCOランキング1位
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高輝度LED合図灯 TRUSCOランキング2位
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用長さ(mm)550幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)径(mm)302018年トラスコ掲載ページ6 1349
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

誘導用 ライト モノタロウランキング3位
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
1個
859税込945
当日出荷

フラッシャー合図灯 キタムラ産業ランキング4位
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED合図灯 ピカボー ミツギロンランキング5位
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。レッド幅×長さ(mm)32×545仕様LED使用質量(g)146電源単2乾電池×2本(別売)
1本ほか
2,290税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,290税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など赤→青長さ(mm)540トラスコ品番751-1779材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂幅(mm)34質量(g)144切替方式赤点滅→青点滅→消灯電源単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用)LED使用数(個)6
1本
3,398税込3,738
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
1本
3,698税込4,068
当日出荷

寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198税込2,418
当日出荷

赤/白長さ(mm)550トラスコ品番116-0645幅(mm)30質量(g)144電源(V)単2乾電池×2本(別売)LED使用数(個)6径(mm)30
1本
2,698税込2,968
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
1個
999税込1,099
当日出荷

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様高輝度LED (6灯式)直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
1本
2,498税込2,748
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)300電池寿命(時間)約45材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200
1個
1,198税込1,318
当日出荷

Workstyle ACE(ワークスタイルエース)防滴誘導灯 LED6 赤
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
1,498税込1,648
当日出荷

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白使用乾電池単3電池×3本機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド寸法(mm)点灯部/330。グリップ/180全長(mm)510材質点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂直径(Φmm)30質量(g)115使用乾電池単2形電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂質量(g)146径(Φmm)30機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め使用乾電池単2乾電池×3本(別売)警報音・音量94dBRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)11+1
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)