led e10 口金のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
157件の「led e10 口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ライト 交換 電球 led」、「豆電球ソケット」、「led スポット 電球」などの商品も取り扱っております。
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格 DC1.5~3V 口金 E10 消費電力(mA) 60
1個
859 税込945
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金 E10
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用 電圧(V) 6 口金 E10 輝度 1W相当 ライト種類 LED
1個
929 税込1,022
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,850 税込2,035
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W) 4.2 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 80 質量(g) 37 全光束(Lm) 325 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 200 定格入力電流(A) 0.07 中心光度(cd) 100 ビーム角度(°) 100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg) 0.5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 20 口金 E26 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 2200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷