- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ledボール球のおすすめ人気ランキング
ledボール球のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新132件の「ledボール球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室電球」、「LED電球 100W相当」、「led サイン球」などの商品も取り扱っております。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11
Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ボール電球100形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金E26入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
ボール電球60形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に口金E26電球の種類LED電球形状サイン球定格消費電力(W)1.4電圧(V)100(50/60Hz)寸法(mm)86×45定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
ELPAボール球形蛍光ランプ 100W形
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)21質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330