- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- led回転灯24vのおすすめ人気ランキング
led回転灯24vのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新111件の「led回転灯24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトランプ 青」、「小型回転灯」、「回転灯スイッチ」などの商品も取り扱っております。
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049アズワン品番65-7316-53
1個
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)1200消費電力(W)30機能24パターン保護構造IP66
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc。光効果 = 点滅 , 回転 , 停止。発光色 = アンバー。取付方法 = ベース取り付け。バルブタイプ = LED灯。電流タイプ = AC , DC。シリーズ = M-LINE FLRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980税込¥79,178
7日以内出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072アズワン品番65-7342-32
1個
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズ
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04
1個
¥59,980税込¥65,978
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-54
1個
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-01
1個
¥54,980税込¥60,478
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-69
1個
¥119,800税込¥131,780
7日以内出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88