- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ledベース照明のおすすめ人気ランキング
ledベース照明のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新831件の「ledベース照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベース ライト 蛍光 灯」、「洗濯機用水栓」、「led 蛍光 灯 器具 一 体型」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1
DNライティングたなライト
LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100V
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用照明器具
停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯
用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(白色)明るさHf32W定格出力相当取付可能天井厚(mm)3~25LED寿命(時間)40000調光の可否否構造高気密SB傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
取扱停止中
東京メタルLEDベースライト
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質鉄質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
1台
¥13,980税込¥15,378
6日以内出荷
ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
HotaluX(ホタルクス)ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホーザンフレキシブルLED照明装置
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷














![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31271347-230711-02.jpg)