m2 平ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
309件の「m2 平ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平頭 ボルト」、「薄頭ボルト」、「M2 ネジ」などの商品も取り扱っております。
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)ランキング1位
1パック(8個)
198税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用 OHSATO(大里)ランキング2位
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
259税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂ランキング3位
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング4位
1パック(7個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング5位
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
1パック(20個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ねじの呼びM2長さ(mm)4頭部形状超低頭材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4
1パック(13本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
1本ほか
32税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

1パック(8個)
198税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
499税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
1パック(10個)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1パック(50個)
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)