- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- m3 5 ネジのおすすめ人気ランキング
m3 5 ネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新28,052件の「m3 5 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3 ナット」、「ナベ頭ネジ」、「セットビス m4」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
材質黄銅十字穴番号2頭部形状バインド穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.6頭部形状丸皿
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)