- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- mac テンキーのおすすめ人気ランキング
mac テンキーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新149件の「mac テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード 白」、「プログラマブル テンキー」、「usb 電卓 テンキー」などの商品も取り扱っております。
macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®;薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式色シルバー付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSmacOS Catalina(10.15) ※OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したmacOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
iCleverテンキー Bluetooth ホワイト
ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。
Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。
USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。
フル充電で約40時間の長時間使用となっております。
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。
iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ケーブル長(m)0.8キー方式メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gキー数20キーキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®;タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®;薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式色ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1色ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTケーブル長(m)0.75接続方式USBVer.2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6キー数20キーキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19
iCleverBluetooth5.1 ワイヤレステンキー
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13色シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約97キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)16
Mac用キー配列を採用。テンキー付きの余裕サイズでエクセルもラクラク。薄くても確かなキータッチ。
色ホワイト接続方式有線アズワン品番62-4122-32
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
ナカバヤシMac用USB有線薄型テンキーボード
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。通信距離最大約10mキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
サンワサプライBluetoothテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0付属品単四乾電池1本質量(g)70(電池含まず)スイッチパンタグラフ対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)送信出力Class 2キーストローク(mm)2.7±0.5ワイヤレス通信Bluetoothアズワン品番64-0907-33キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)無線通信方式Bluetooth消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)色黒付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
¥899税込¥989
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
色ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池充電時間1時間連続使用時間(時間)約40通信距離(m)約10接続台数1台保証期間18ヵ月セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド
Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。
Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。
3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。
「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。
従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。
ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。
省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。
キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。
ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く)電源アルカリ単4電池 2本対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須接続方式無線使用距離範囲(m)見通し最大約10キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず)保証期間お買い上げ日より1年間キー方式アイソレーションパンタグラフ方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5動作時間最大約800時間キーピッチ(mm)約19各種認証技適マーク・BQE耐久回数約800万回(キー単体の回数)BluetoothBluetooth5.0(HOGP)通信周波数帯域(GHz)2.4
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約143キー配列27キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19





![テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono01252694-260331-04.jpg)


![テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26608226-260331-04.jpg)
![テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68860697-260331-04.jpg)


![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17983412-260331-04.jpg)

![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono01252712-260331-04.jpg)




![テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26608253-260331-04.jpg)



![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17983455-260331-04.jpg)