mcc シノのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
94件の「mcc シノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 シノ」、「ラチェットレンチ 両口」、「mcc ラチェット」などの商品も取り扱っております。
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
1個
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
呼び17×21
1個
4,398税込4,838
翌日出荷

両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)ランキング3位
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240仕様曲がりシノ付タイプショートタイプシノの有無あり
1丁
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
1本
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
1本
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
1本
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
1丁
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)