mg-2d ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
94件の「mg-2d ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き付け機械」、「パウダーブローガン」、「圧送機」などの商品も取り扱っております。

リシンガン 自在 アネスト岩田ランキング2位
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0。【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
19,980税込21,978
当日出荷


リシンガン アネスト岩田ランキング4位
アネスト岩田リシンガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷




アネスト岩田タイルガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途タイル仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式トラスコ品番805-2384質量(g)670所要圧縮機(kw)2.2以上
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷

リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
1個
17,980税込19,778
当日出荷

1丁
24,900税込27,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

明治機械製作所万能ガン
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10。(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつ。リシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mm。タイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
1丁
32,980税込36,278
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。カップ容量(L)2.7口径(Φ)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280使用空気圧力(MPa)0.29~0.49吹出方向自在式
1丁
42,980税込47,278
当日出荷

1丁
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
1丁
39,980税込43,978
当日出荷


アネスト岩田リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

明治機械製作所多用ガン
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15。(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつ。リシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mm。スタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mm。タイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
1丁
29,980税込32,978
当日出荷

大塚刷毛製造アルミ吹付ガン
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。使用空気圧力(MPa)0.29~0.49空気使用量(L/min)100~210質量(g)750セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm。(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm。(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0カップ容量(L)2.7
1丁
34,980税込38,478
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398税込5,938
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398税込5,938
当日出荷