- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- mk2500インクリボンのおすすめ人気ランキング
mk2500インクリボンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新103件の「mk2500インクリボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ テプラ」、「MK2600 インクリボン」、「mk5000 インクリボン」などの商品も取り扱っております。
対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。
※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W関連資料(0.6MB) (0.5MB)表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
MK3000・MK5000用黒インクリボン150m巻カセット。※リボンカセット黒(150m)。
テープ長さ(m)150対応機種MK3000、MK5000関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(5個)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
テープ長さ(m)85対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
1箱(5個)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
Canon記名板用リボンICカセット 黒
テープ長さ(m)40対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000
1箱(5個)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
MK3000・MK5000用40m巻黒インクリボンICカセット。MK5000にて記名板に印字する際には、このリボンICカセットを使用します。記名板以外を印字する際にもご使用頂けます。
タイプリボンテープ長さ(m)40対応機種MK3000、MK5000関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(5個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
CanonケーブルIDプリンタ MK5000
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W関連資料(0.6MB) (0.5MB)表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4色白長さ(m)100
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。色白材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
1本
¥739税込¥813
当日出荷
適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
テープ長さ(m)30色白対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
MK3000・MK5000用85m巻白印字用白色インクリボンICカセット。
テープ長さ(m)85対応機種MK3000、MK5000関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(5個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
文字色黒質量(g)40
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白
MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニ
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。幅(mm)118トラスコ品番855-0502質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980税込¥49,478
翌々日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
Canonラベルテープカセット
MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色白長さ(m)100










![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)


![レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono59147192-230117-02.jpg)



![レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06785737-210218-02.jpg)
![レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37096437-210308-02.jpg)
![ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89750422-180516-02.jpg)