- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- mkz532mmのおすすめ人気ランキング
mkz532mmのおすすめ人気ランキング
2026/08/19更新「mkz532mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto キッチン水栓」、「水栓金具 メーカー」、「mym シングルレバー混合水栓」などの商品も取り扱っております。
- なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付1個¥12,980税込¥14,278当日出荷
- 厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
- シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書1個¥24,980税込¥27,478当日出荷
- フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
- 取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
- 適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
- 泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
- 水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
- 厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
- カクダイ
シングルレバー混合栓
仕様逆止。給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合1個¥12,980税込¥14,278当日出荷 - 適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2関連資料 分解図(TKY01301J)吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付1台¥18,980税込¥20,878当日出荷
- 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
- エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付1個¥19,980税込¥21,978当日出荷
- 呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
- 適合上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型1個¥9,198税込¥10,118当日出荷
- 適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付け方法台付関連資料 分解図(TKY01302J)1台¥19,980税込¥21,978当日出荷
- エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)2301個¥28,980税込¥31,878当日出荷
- TOTO
シングルレバー混合栓(台付2穴)
エコシングル水栓適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付1個¥19,980税込¥21,978欠品中 - 適合上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)1個¥9,998税込¥10,998当日出荷
- 適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付