mym 蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
148件の「mym 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓金具 メーカー」、「mym シングルレバー混合水栓」、「w28山18」などの商品も取り扱っております。
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVKランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷


取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業ランキング3位
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます! アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。 既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチンセット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
1個
21,980税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランドランキング4位
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷



1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
4,798税込5,278
当日出荷

1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
1,798税込1,978
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
10,980税込12,078
当日出荷

1個
599税込659
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホース
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
3,198税込3,518
当日出荷




適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
3,998税込4,398
当日出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッド
メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
ホワイト適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
1個
1,398税込1,538
当日出荷