nitto テープのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,184件の「nitto テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NITTO ラインテープ」、「nitto 両面テープ」、「日東 テープ」などの商品も取り扱っております。
アセテート粘着テープ 日東電工ランキング1位
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビニールテープ 日東電工ランキング2位
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
1セット(10巻)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズランキング3位
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

クラフトテープ ジョインテックスランキング4位
ジョインテックスクラフトテープ
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用仕様手で切れる、JOINTEXオリジナルタイプ中梱包用、無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
1巻ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DN2 クラフトテープ(国産) J-NETランキング5位
粘着力が強く、しっかりと包装できます。巻き戻しが軽く、使い易さに優れています。ポリエチレンラミネート処理により、防水・防湿性に優れています。
1個(50m)
309税込340
翌日出荷

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
1巻ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
1セット(8巻)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニットー[塗装・養生・内装用品]ジョイントガラステープ
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
999税込1,099
3日以内出荷

ユニット布トラテープ
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108材質レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)0.32黄/黒摘要粘着シール長さ(m)25
1巻
1,198税込1,318
当日出荷

ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙アズワン品番65-5788-24
1個
279税込307
当日出荷

1巻
999税込1,099
5日以内出荷

ニットー[塗装・養生・内装用品]内装気密テープ
異種下地の継目補強テープ(糊付)です。
長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.11厚さ×幅W(mm)0.11×50
1巻
4,798税込5,278
当日出荷

環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
1巻
199税込219
当日出荷

日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498税込1,648
当日出荷

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
1袋(2枚)
479税込527
当日出荷

1箱(36巻)
53,980税込59,378
3日以内出荷

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)