npt タップのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
306件の「npt タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「npt ダイス」、「1/8 npt タップ」、「3/8 NPT タップ」などの商品も取り扱っております。
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング1位
1本
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


NPTタップ エスコランキング3位
1個
3,210税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)ランキング4位
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,298税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
1個ほか
4,498税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,198税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,298税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,698税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1本
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)