- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- nw 配管のおすすめ人気ランキング
nw 配管のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新2,232件の「nw 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管」、「NW40」、「ゲージポート」などの商品も取り扱っております。
ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプKF-25寸法A(Φmm)40寸法B(mm)6寸法C(mm)35質量(g)44材質SUS304
コスモ・テックNW チューブアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
フロパーサルNW ロングフランジ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)50
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気