- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- panasonic 電材のおすすめ人気ランキング
panasonic 電材のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新111件の「panasonic 電材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント モール」、「Panasonic コンセント」、「電材」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
用途腰高プレート材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
用途継枠厚さ(mm)11適合プレートフルカラーモダンプレート
Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン腰高カバープレート
色ミルキーホワイトプレート腰高カバープレート
使用温度範囲(℃)-10~+40
プレートワンタッチモダンプレート
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
色ミルキーホワイト
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V
1個
¥839税込¥923
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
プレートラウンド
色ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)