- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- peek ナットのおすすめ人気ランキング
peek ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新122件の「peek ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PEEK ワッシャ」、「peek」、「プラスチック 止めねじ」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
アズワンPEEKナット
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのETFEコーンとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
アズワンETFEコーン
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのPEEKナットとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ケミカルスクリュー六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
八幡ねじPEEKナット
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)