pf管 h鋼のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
112件の「pf管 h鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h鋼クリップ」、「pf管 支持」、「ネグロス fvラック」などの商品も取り扱っております。

ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ランキング2位
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工ランキング3位
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工ランキング4位
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

ミラクリップ( H・L形鋼用) 未来工業ランキング5位
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
最大結束径(Φmm)45適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
1個ほか
169税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)


H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
1セット(10個)
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
1セット(10個)
839税込923
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
1セット(10個)
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)