- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- pp パイプのおすすめ人気ランキング
pp パイプのおすすめ人気ランキング
2026/09/25更新2,410件の「pp パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレン管」、「ポリプロピレン配管」、「ポリプロピレン パイプ」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥2,598税込¥2,8589日以内出荷
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
- 1個¥1,998税込¥2,1987日以内出荷
- 材質PP(ポリプロピレン)
- 1個¥2,598税込¥2,8587日以内出荷
- 耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
- 1個¥1,998税込¥2,1983日以内出荷
- 1個¥2,598税込¥2,8587日以内出荷
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS色透明RoHS指令(10物質対応)対応
- アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000色透明厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
- 透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管
- 一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
- 主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
- 1個¥1,998税込¥2,1987日以内出荷
- 用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応