ppフィルムのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
588件の「ppフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリプロピレンフィルム」、「オーバーレイフィルム」、「ロールフィルム」などの商品も取り扱っております。

PPクラフトフィルム アクリサンデーランキング2位
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

OPPロール 透明 ササガワランキング3位
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム長さ(m)30透明
1本(30m)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]PP板
ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質PP
1枚
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリプロピレン板 アズワンランキング5位
1枚
879税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1パック(100枚)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP
1セット(1本)
339税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489税込538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP幅(mm)900厚さ(mm)0.04長さ(m)30
1巻
1,598税込1,758
当日出荷

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
1枚
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕1巻長さ(m)30厚さ(mm)0.03
1巻
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,698税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。 透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン長さ(m)30厚さ(mm)0.021仕様PT#300
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中身が見えてダイレクトメールに最適です。片面に宛名書きができ、表面は特殊加工をほどこしてありますので、宛名書きや切手の消印のインクを吸い込みます。 ワンタッチでのり付けできます。
郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
1パック(100枚)
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
1枚ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)