ps30s 岩下のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
20件の「ps30s 岩下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘性 ポンプ」、「シリンジ ホルダー」、「50cc シリンジ」などの商品も取り扱っております。
S型バレル 岩下ランキング1位
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(50本)ほか
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下ランキング2位
S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バレルスイッチ 岩下ランキング3位
プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEニードル 岩下ランキング4位
1パック(20本)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチックニードル 岩下ランキング5位
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1パック(12本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。
材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122材質ポリエチレン
1セット(50個)ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
79,980税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

岩下エンジニアリングAA30N アダプタ アッセンブリ
空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
1個
6,598税込7,258
当日出荷


バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
2,898税込3,188
当日出荷