rゲージのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
623件の「rゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R定規」、「デジタルRゲージ」、「皮下脂肪厚計」などの商品も取り扱っております。
ラジアスゲージ円型 フジツールランキング1位
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
6,498税込7,148
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ランキング2位
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

デジタルCRノギス 東栄工業ランキング3位
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラジアスゲージ TRUSCOランキング4位
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

半径測定器 Rキャリパー 丸井計器ランキング5位
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,998税込7,698
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
6,298税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

SK(新潟精機)ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に材質ゲージ:冷間圧延鋼
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)7.5~15.0材質冷間圧延鋼質量(g)115精度(mm)±0.05寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
1個
6,400税込7,040
当日出荷

1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
16,980税込18,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。トラスコ品番137-4473セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)質量(g)22
1個
1,698税込1,868
翌日出荷

フジツールC面測定ゲージ
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
1セット
9,498税込10,448
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0エスコ品番EA725SC-22質量(g)128ブレード枚数16本体サイズ(mm)80X20X20(t)測定内容7.5~15mm(0.5トビ)フレーム(mm)78
1個
6,950税込7,645
翌日出荷

工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定精度±0.03材質/仕上硬質ステンレス
1セット(14枚)ほか
13,980税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚
1セット
89,980税込98,978
22日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)