r410 ホースのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
547件の「r410 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームエアコン ガス」、「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「エアコン チャージバルブ」などの商品も取り扱っております。
R410A/R32 バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOランキング1位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOランキング3位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A チャージホースセット イチネンTASCOランキング4位
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A/R32対応 チャージホース バルブ付 モノタロウランキング5位
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR材質(バルブ)黄銅ホース長さ(mm)約920
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
1セット
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
1個ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷


1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980税込17,578
当日出荷