- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- ryobi bid-1226のおすすめ人気ランキング
ryobi bid-1226のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新20件の「ryobi bid-1226」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki バッテリー 18V」、「電動ドライバー」、「リチウムイオン電池 インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバ
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです
●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます
●手にフィットし握りやすいハンドル形状です
●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました
●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます
●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです
●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
1台
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980税込¥24,178
欠品中
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
1セット(2個)
¥479税込¥527
当日出荷