- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sgp エルボのおすすめ人気ランキング
sgp エルボのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新189件の「sgp エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sgp ソケット」、「パイプ 180」、「sgp ニップル」などの商品も取り扱っております。
ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼形状エルボ90°色黒種類溶接継手
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
種別SGP材質SGP形状エルボ90°色白種類溶接式管継手
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
種別SCH80材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
種別SGP材質SGP形状エルボ45°色白種類溶接式管継手
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ