- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- signoペンのおすすめ人気ランキング
signoペンのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新87件の「signoペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニボールシグノ ノック式」、「マッキー」、「水性ボールペン 0.38」などの商品も取り扱っております。
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38方式ノック式インクゲルインク
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体全長(mm)141.0質量(g)9.7最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5
インク色黒先端ボール径(mm)0.5軸径(Φmm)11.6全長(mm)140.1質量(g)9.9シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
1本
¥79税込¥87
当日出荷
ゲルインクボールペン/1.0mm
ボール径(Φmm)1軸径(Φmm)13高さ(mm)139シリーズユニボール入数1本繰り返し・詰め替え対応
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5最大径(Φmm)11.5替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8方式キャップ式先端ボール径(mm)0.28商品タイプ本体線の太さ超極細
適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボディもリフィルも選べて、イヤホンジャックにアクセサリーが付けられる。わたしだけの「アイプラス」コーデで、使うたびに好きになるボールペンを。色をそろえる統一系がおすすめ!。気持ちが整うから、すっきりスタートできる!
種類3本用ボディ機構ノック式繰り返し・詰め替え対応
先端ボール径(mm)0.38適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
質量(g)2.4先端ボール径(mm)0.38寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119適合UM-151、UM-181DS適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.28適合UM-151-28質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク水性ゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6替芯SXR-38材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。
インク残量が見える。
便利で使いやすいノック式。
替芯:K-0.7芯。
軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生樹脂替芯K-0.7芯全長(mm)140.1質量(g)9.9最大径(Φmm)11.6インク油性エコマーク認定認定方式ノック式色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177
商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.28方式ノック式
1本で太・細書き両用。
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。
鮮やかな蛍光色が長く持続します。
感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。
製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
軸・キャップは再生樹脂。
線幅(mm)0.8~4.0全長(mm)133.9質量(g)8.1タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170