sk材 MonotaROのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
22件の「sk材 MonotaRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「材質 sk5」、「sk3 プレート」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
SK3スタープレート 大同DMソリューションランキング1位
1枚
1,598税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1770種類の商品があります)

【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランドランキング2位
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177税込1,295
翌々日出荷

シムプレート 焼入鋼 岩田製作所ランキング3位
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレートランキング4位
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(506種類の商品があります)

SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージランキング5位
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1枚
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1648種類の商品があります)


鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(1760種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325税込1,458
翌々日出荷

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ)幅(mm)120型式替刃全長(mm)20
1包(50枚)
1,698税込1,868
当日出荷


1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)


正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
1本
4,303税込4,733
3日以内出荷

1枚
2,198税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1606種類の商品があります)