smc vz3140-5g-01のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
20件の「smc vz3140-5g-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケット 電磁弁」、「電磁弁 100v エアー」、「ソレノイドアッセンブリ」などの商品も取り扱っております。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMCランキング1位
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
1個
6,598税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ソレノイドバルブ (VZ3140-5~) SMCランキング2位
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50
1個
7,998税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(201種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMCランキング3位
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
1個
6,598税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(194種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMCランキング4位
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598税込7,258
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)


1個
6,498税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(261種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
1個
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
1個
6,598税込7,258
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
1個
9,498税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,098税込7,808
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(215種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
2,690税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8956種類の商品があります)


仕様コイル仕様:標準リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
1個
8,298税込9,128
8日以内出荷

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,698税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
1個
8,898税込9,788
8日以内出荷

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)