spローラーのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
163件の「spローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスチックローラー」、「砂骨ローラー」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット 好川産業ランキング1位
ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
1セット
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売ランキング3位
腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用主な用途脱泡用
1個ほか
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ミドルローラー 砂骨材用(細目) 好川産業ランキング4位
サイズミドル種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷

FRP キャタピラローラーセット 大塚刷毛製造ランキング5位
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
1セット
2,098税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ヤグチ技工魔法ローラー
リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。毛丈(mm)13主な用途塗装用
1本
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。サイズレギュラー
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。適合ハンドル専用ハンドル材質豚毛
1本
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー仕様細目、塩ビ管種類ローラー主な用途砂骨材用ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。 毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
ローラー径(Φmm)28
1個ほか
759税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質ポリウレタンフォームサイズスモール目の粗さ標準目筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート・PC板塗装適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
1セット
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類ローラーセット主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)9
1本
4,898税込5,388
6日以内出荷

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
1個ほか
789税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー材質アルミ商品タイプセット
1セット
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)2タイプ専用ローラーサイズレギュラー種類ローラー主な用途凸面用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
1セット
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)