sus316 容器のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
206件の「sus316 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS316」、「sus 容器」、「ステン練り樽」などの商品も取り扱っております。

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング2位
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)仕様取手あり
1個
29,980税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸型ステンレスポット ケニスランキング3位
1個
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

万能壷 オオモリランキング4位
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング5位
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
1個
24,980税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
1個
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
1個
37,980税込41,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。本体と取手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリービーカー BK-SMAシリーズ
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
1個
34,980税込38,478
当日出荷

塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
1個
6,498税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,880税込65,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)表面処理内外面酸洗浄済み板厚(mm)1使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,850税込3,135
当日出荷