sz3a60k-5loz-c4のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
2件の「sz3a60k-5loz-c4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニホールドエルボ」、「SMC VF3130K-2G1-02」、「フランジ 25A 5K」などの商品も取り扱っております。
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMCランキング1位
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
1個
8,298税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMCランキング3位
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
1個
5,898税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMCランキング4位
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
1個
8,298税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMCランキング5位
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
1個
8,398税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)DC24使用流体空気
1個
8,398税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
1個
7,698税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
1個
8,298税込9,128
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)



1個
7,698税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
1個
8,498税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
1個
8,898税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
1個
6,298税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)