t2000z 住友のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
101件の「t2000z 住友」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 繊維 フィルター」、「TNGG160404」、「TNGG1604」などの商品も取り扱っております。
チップ DNGG-SU 住友電工ハードメタルランキング1位
住友電工ハードメタルチップ DNGG-SU
材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルランキング2位
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

チップ DGN イスカルランキング3位
イスカルチップ DGN
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
1箱(10個)
24,980税込27,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チップ DNGG-NSU 住友電工ハードメタルランキング4位
住友電工ハードメタルチップ DNGG-NSU
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チップ DGN イスカルランキング5位
1箱(10個)
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個ほか
9,998税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)

厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イスカルチップ DGN
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
1セット(10個)
26,980税込29,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGGR/L-P
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

イスカルチップ IC908
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
1セット(10個)
25,980税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGG-01
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,698税込6,268
当日出荷

イスカルチップ DGN
厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
1箱(10枚)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)