- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- totoエルボのおすすめ人気ランキング
totoエルボのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新114件の「totoエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 排水エルボ」、「toto シャワー エルボ」、「エアコンキャップ」などの商品も取り扱っております。
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
1枚
¥929税込¥1,022
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
1個
¥609税込¥670
当日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
接続ねじW24山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
TOTOトラップユニット
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用材質黄銅
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689税込¥758
当日出荷
TOTO排水リモデルユニット
適合システム・Jシリーズ、オクターブ、スリムシリーズ、リモデア、サクア、Vシリーズ、Aシリーズ、Bシリーズセット内容排水ふた、連結管、ねじ(3本)、ナット(2個)、パッキン(2枚)、エルボ、連結管支持具、排水ソケット(40mm用、50mm用)
1個
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
1個
¥899税込¥989
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2