- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- uパイプのおすすめ人気ランキング
uパイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,648件の「uパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U型曲げパイプ」、「水栓パイプ19mm」、「蛇口 上向き」などの商品も取り扱っております。
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
カクダイUパイプ
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)
GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20