- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- uパイプ19mmのおすすめ人気ランキング
uパイプ19mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新98件の「uパイプ19mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19mm 蛇口」、「水栓パイプ19mm」、「スワンパイプ 19mm」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥839税込¥923
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20パイプ径(Φmm)16材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
TOTO自在パイプ
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ