- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- u-pvcのおすすめ人気ランキング
u-pvcのおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新254件の「u-pvc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A バルブ」、「逆止弁 40A」、「PVC」などの商品も取り扱っております。
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
¥1,398~税込¥1,538~
取扱停止中
HSバルブU-PVC メタル入りバルブソケット
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
¥2,998~税込¥3,298~
取扱停止中
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
¥3,698~税込¥4,068~
取扱停止中
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP関連資料納入仕様書(0.08MB)
1個
¥13,980~税込¥15,378~
取扱停止中
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体水最高使用圧力(MPaG)0.3
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.04MB)
HSバルブPVC 10K 溶接フランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.05MB)
HSバルブPVC 5K TSフランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K関連資料納入仕様書(0.05MB)
HSバルブPVC 10K TSフランジ
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
¥5,398~税込¥5,938~
取扱停止中
アイワ医科工業カフス付排水ホース Φ16×長700mm
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U1037021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ16×長700mm●備考(共通器種):卓上型洗浄器用●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3155-99
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
¥5,398~税込¥5,938~
取扱停止中
アイワ医科工業ネジ付排水ホース
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0677021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長630mm●備考(共通器種):各種オーバーフロー型●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-02
1個
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
¥25,980税込¥28,578
取扱停止中
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113アズワン品番65-7363-03
1袋(1000個)
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
Georg FischerBall Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d63DN50
Georg Fischer ボールバルブタイプ、公称サイズ 50 mm、546 PVC、取り付けインサート付き、溶剤セメントソケットメートル系ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵しています。ロック可能レバーを標準装備( DN10 - DN50 ) 取り付けと取り外しが簡単に行えるように設計されています ボールシールPTFE
仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:2インチ●コード番号:196-9689材質ボディ:ステンレス鋼アズワン品番65-7940-18バルブ種類ボールバルブ
1個
¥75,980税込¥83,578
7日以内出荷
アイワ医科工業カフス付排水ホース Φ25×長380
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-01
1個
¥4,798税込¥5,278
5日以内出荷
流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.23MB)
1個
¥14,980~税込¥16,478~
取扱停止中