u8容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
184件の「u8容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩酸用容器」、「マリネリ容器」、「粉末容器」などの商品も取り扱っております。
検査用U-8容器 密封対策品 共立電子産業ランキング1位
中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
材質PP質量(g)18.5外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※耐熱温度(℃)-20~+110
1箱(50個)ほか
8,098税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ねじ口U式スチロール BeHAUSランキング3位
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スチロール容器2型 瑞穂化成工業ランキング4位
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング5位
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
475税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
1個
190税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
1セット(100個)ほか
5,498税込6,048
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
158税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
1本
359税込395
当日出荷

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)