- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ve管 黒のおすすめ人気ランキング
ve管 黒のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新152件の「ve管 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 黒」、「pf管 黒」、「VE管 接着剤」などの商品も取り扱っております。
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
材質難燃PE仕様単層波付管
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り