ve22 黒のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
128件の「ve22 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VE22」、「ve管 黒」、「VE14」などの商品も取り扱っております。
VE管フレキ 未来工業ランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工ランキング2位
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
1本ほか
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

VE管フレキ 未来工業ランキング3位
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

硬質ビニル電線管(J管) 未来工業ランキング4位
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)




未来工業VE管分岐
VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
1個
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1セット(10個)
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個ほか
85税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
549税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)