- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- vesa 拡張のおすすめ人気ランキング
vesa 拡張のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新146件の「vesa 拡張」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESA プレート」、「モニター ハンドル」、「VESAマウント」などの商品も取り扱っております。
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80色ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
総耐荷重(kg)2材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
長尾製作所VESA規格増設プレート
モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。
VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。
2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。
日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質鉄色黒質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
サンワサプライVESA取付カメラ台
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180色ブラック耐荷重(kg)5梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
長尾製作所VESA規格変換プレート(1020)
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
仕様VESA100mmとVESA200mmを規格変換材質SPCC色黒質量(g)400板厚(mm)2アズワン品番64-8072-20
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
サンワサプライVESAマウント取付けテレビハンドル
26型以下の小型テレビ、液晶モニターなどに取り付け可能です。
部屋の移動やレイアウト変更などで移動させる際に便利な取っ手です。
VESA75×75、100×100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。
グリップ部は手触りの良い木製(ラバーウッド)グリップを採用しています。
総耐荷重(kg)8材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×181アズワン品番64-0886-73
1台
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
NBROS JAPANVESA規格変換プレート
モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書質量(g)約485耐荷重(kg)安全:30まで表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能付属品固定ベルト×2本質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121関連資料(0.31MB)
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC色黒質量(g)204板厚(mm)2アズワン品番64-8072-19
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
StarTech.comPCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー
アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張色ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
長尾製作所VESA規格増設プレート ダブル
NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。
VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8色黒質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。
工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。
便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。














![液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50842043-191112-02.jpg)
![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353197-210531-02.jpg)