- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp20エルボのおすすめ人気ランキング
vp20エルボのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新78件の「vp20エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp40 エルボ」、「vp20 継手」、「l字 塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
1個
¥350税込¥385
翌日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
形状四方ショートエルボ材質PVC型式13A色灰種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径(A)13
1個
¥209税込¥230
当日出荷













 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49958292-180326-02.jpg)