- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp25 チーズのおすすめ人気ランキング
vp25 チーズのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新61件の「vp25 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp25 エルボ」、「vp25 ソケット」、「エスロンパイプ 継手」などの商品も取り扱っております。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状ソケットタイプTS
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
東栄管機TS継手異径チーズ
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS